Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOS Schaltnetzteil, 12V dc / 13.33A 275W 390 V dc, 80 → 264 V ac Offene Bauform, Medizin-Zulassung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1250853
Hersteller:
     EOS
Herst.-Nr.:
     MULP275-1312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 13.33A
Nennleistung = 275W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 390 V dc, 80 → 264 V ac
Montagetyp = Oberflächenmontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 127mm
Breite = 76.2mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 19.05mm
Temperatur min. = -40°C

Nemko, UL, C-UL. 275-W-Netzteil Schaltnetzteil getaktet, Serie MULP275. Bei der EOS Power MULP275 handelt es sich um eine Serie von 275-W-Schaltnetzteilen für medizinische Zwecke, in offener Bauform. Diese Serie verfügt über einen Universaleingang und hat eine kompakte Größe von 5 x 3 Zoll, und sie bietet einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 92 %. Außerdem bietet sie die Möglichkeit zur Verwendung von 2 x 4- und 3 x 5-Zoll Power Solutions mit offener Bauform für die kommerzielle Anwendung im Medizinbereich in Umgebungen mit Höhenbeschränkungen, ohne dass die mechanischen Abmessungen geändert werden müssen. Dabei kommt es zur Steigerung des Wirkungsgrads. 5 x 3 x 0,75 Zoll Formfaktor Bietet bis zu 275 W mit Zwangslüftung Effizienz von bis zu 92 % Betriebstemperatur: –40 bis 70 °C Zweifache Absicherung Lüfterausgang: 12 V / 0,5 A, thermische Abschaltungsfunktion Leistungsaufnahme im Standby ;0,5 W Medizinische Zulassung (BF) Abdeckung erhältlich – Best.-Nr.: ; 125-0856 125-0856
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
13.33A
Nennleistung:
275W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
390 V dc, 80 → 264 V ac
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
127mm
Breite:
76.2mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
19.05mm
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 12v, schaltnetzteil offene bauform, 1250853, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, EOS, MULP2751312, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.