| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1250928 Herst.-Nr.: 1250928 EAN/GTIN: 5056279015660 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüsselsatz Antriebsgröße = 1/2 Zoll Metrisch oder zöllig = zöllig Stückzahl = 6 Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt Ratsche im Lieferumfang enthalten = Nein Antriebstyp = Vierkant
Universal-Steckschlüsselsatz, 6-teilig, RS Pro. Die einzigartigen Universal-Steckschlüssel von RS Pro ermöglichen die Verwendung jedes Steckschlüssels auf allen gängigen Arten von Befestigungsmitteln. SAE-, 8-Kant-, 12-Kant-Muttern und Schrauben, E-torx und Vierkantausführungen. So tragen Sie weniger Werkzeuge herum und können in mehr Anwendungsbereichen arbeiten. Eigenschaften und Vorteile. • Universalsteckschlüssel • 6-teiliger Steckschlüsselsatz für 23 Anwendungen. • Größe: 9/16 Zoll, 5/8 Zoll, 11/16 Zoll, 3/4 Zoll, 13/16 Zoll, 7/8 Zoll • Vielseitigkeit und Langlebigkeit • Größenmarkierungen • Industrielle Zweifach-Oberfläche. Informationen zu Anwendungen. Der 6-teilige Universal-Steckschlüsselsatz von RS Pro macht den entscheidenden Unterschied bei der Arbeit in Motorräumen, Maschinen, HLK-Anlagen, Computern sowie in Fahrrad- und Motorradanwendungen. Weitere Informationen: | | Steckschlüsselsatz-Typ: | Standard-Steckschlüsselsatz | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Metrisch oder zöllig: | zöllig | Stückzahl: | 6 | Steckschlüssel-Kopftyp: | 12-Punkt | Ratsche im Lieferumfang enthalten: | Nein | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, 1250928, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, RS PRO, KBT3894, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets |
| | |
| |