Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKO Nippon ThompsonKohlenstoffstahl Kurvenrolle, Wellen-Ø 12mm x 20mm, 2070N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IKO Nippon ThompsonKohlenstoffstahl Kurvenrolle, Wellen-Ø 12mm x 20mm, 2070N
Artikel-Nr.:
     108EL-1251204
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     CF 4 BUUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen
Walzendurchmesser = 12mm
Rollenlänge = 20mm
Typ = Standard-Käfig
Bohrungsgröße = 4mm
Statische Traglast = 1590N
Dynamische Traglast = 2070N
Material = Kohlenstoffstahl

Standardtyp Kurvenrolle Serie CF. Die Nockenstößel der Serie CF von IKO sind aus Kohlenstoffstahl und Edelstahl erhältlich und besitzen eine hohe Steifheit und Genauigkeit. Der Nockenstößel verfügt über einen massiven Bolzen, der schnell und einfach durch Festziehen des Sechskantschlüssels an Maschinenkomponenten befestigt werden kann. Darüber hinaus verhindert die abgedichtete Struktur des Nockenstößels das Eindringen von Fremdkörpern. Eigenschaften und Vorteile. CF…BUUR aus Kohlenstoffstahl. CF…FBUUR aus Edelstahl. Gekapselte Dichtungsstruktur. Gerändelter Außenring. Einfaches Ansetzen von Sechskant-Steckschlüsseln. Geschmiert mit Alvania Grease S2. Informationen zur Produktanwendung. Da es sich hierbei um die Grundform eines Nockenstößels handelt, kann er für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Der Größenbereich reicht von Bolzendurchmessern von min. 3 mm bis max. 30 mm. Die Nockenstößel werden häufig in Werkzeugmaschinen, Industrierobotern, elektronischen Teilen und Büroautomatisierungsgeräten eingesetzt.
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
12mm
Rollenlänge:
20mm
Typ:
Standard-Käfig
Bohrungsgröße:
4mm
Statische Traglast:
1590N
Dynamische Traglast:
2070N
Material:
Kohlenstoffstahl
Weitere Suchbegriffe: 1251204, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, IKO Nippon Thompson, CF4BUUR, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers, Bearings & Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.