Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKO Nippon ThompsonEdelstahl Kurvenrolle, Wellen-Ø 12mm x 22.5mm, 1670N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IKO Nippon ThompsonEdelstahl Kurvenrolle, Wellen-Ø 12mm x 22.5mm, 1670N
Artikel-Nr.:
     108EL-1251228
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     CFS 6FW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen
Walzendurchmesser = 12mm
Rollenlänge = 22.5mm
Typ = Miniatur-Druck
Bohrungsgröße = 6mm
Statische Traglast = 1760N
Dynamische Traglast = 1670N
Material = Edelstahl

Miniaturtyp-Kurvenrollen CFS. Die Kurvenrollen des Miniaturtyps von IKO gehören zu den kleinsten Kurvenrollen der Welt. Sie sind auf kompakte Größe ausgelegt und haben einen Stehbolzen-Außendurchmesser von 1,4 mm bis 6 mm und einen Außendurchmesser von 4 mm bis 13 mm. Kurvenrollen mit einer Anlaufscheibe haben hohe Verschleiß- und Wärmebeständigkeit zwischen dem äußeren Ring und dem Bolzenkopf. Edelstahl-Kurvenrollen sind korrosionsbeständig und können in Bereichen, wo kein Öl verwendet werden kann, bei Feuchtigkeit und in Reinräumen verwendet werden. Die CF1.4WV Kurvenrolle ist die kleinste in der Welt mit einem Anschlussbolzen mit Durchmesser von nur 1,4 mm und einem Außendurchmesser von 4 mm. Die Kurvenrolle hat einen Sechskant-Steckschlüssel für einfache Montage, vollrolligen Belastungstyp und Druckscheiben. Eigenschaften und Vorteile. Sechskant-Steckschlüsselloch für einfache Montage CFS1,4WV verfügt über vollrollige Belastbarkeit Druckscheibe beständig gegen Montagefehler CFS und CFSW – aus hochwertigem Kohlenstoffstahl CFSFW – aus Edelstahl Schild-Dichtungsstruktur Zylindrischer äußerer Ring Alvania Schmierfett S2. Informationen zur Produktanwendung. Geeignet für leichte federbelastete Nockenmechanismen mit hoher Genauigkeit und Mitläuferlager mit linearer Bewegung. Diese Serie kann in verschiedenen Bereichen wie Präzisionsmessgeräte, Ausrüstung für elektronische Teile und Bürogeräte verwendet werden.
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
12mm
Rollenlänge:
22.5mm
Typ:
Miniatur-Druck
Bohrungsgröße:
6mm
Statische Traglast:
1760N
Dynamische Traglast:
1670N
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 1251228, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, IKO Nippon Thompson, CFS6FW, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.