Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 26mm, Breite 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1251229
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W 6000-2RS1/VP311
EAN/GTIN:
     5059041063715
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 26mm
Axiallager-Breite = 8mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Edelstahl
Kugelmaterial = Edelstahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 1.96kN
Dynamische Traglast = 3.97kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Axiallager-Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
26mm
Axiallager-Breite:
8mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Edelstahl
Kugelmaterial:
Edelstahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
1.96kN
Dynamische Traglast:
3.97kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Axiallager-Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 1251229, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, W60002RS1VP311, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings, Bearings & Seals
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,28*
€ 18,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 12,09*
€ 18,57*
1
€ 4,95*
ab € 12,9723*
€ 18,7223*
4 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 13,56*
€ 20,42*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 15,33*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewellix Makers in Motion
LJMR10X600ESSC2
ab € 61,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.