Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Barhocker auf Rädern Kunststoff, höhenverstellbar 43 → 63cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Barhocker auf Rädern Kunststoff, höhenverstellbar 43 → 63cm
Artikel-Nr.:
     108EL-1252401
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1252401
EAN/GTIN:
     5056279017657
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker höhenverstellbar
Stuhltyp = Barhocker
Mit Rädern = Ja
Höhenverstellbar = Ja
Sitzhöhe = 43 → 63cm
Verstellbare Rückenlehne = Nein
Arme einstellbar = Nein
Sitzmaterial = Kunststoff
Sitzhöhe max. = 63cm
Sitzhöhe min. = 43cm

RS Pro KunststoffstockerDieser Hocker von RS Pro ist unverzichtbar für Reinraumumgebungen und wurde entwickelt, damit Sie SIT so sicher wie möglich bei der Arbeit sitzen und sich bewegen können. Er verfügt über Fußstützen, die Ihnen helfen, eine bequeme Sitzposition zu finden. Der schwarze Hocker ist mit einem nichtbrennbaren Polyurethanmaterial bedeckt und eignet sich daher ideal für Hochtemperatursituationen oder Umgebungen, in denen offene Flammen verwendet werden. Es ist auch mit Rädern ausgestattet und wiegt nur 4 kg, was bedeutet, dass Sie es leicht bewegen können, selbst wenn Sie sitzen. Die Höhe des Hockers kann zwischen 43 und 63 cm eingestellt werden, sodass Sie eine bequeme Sitzposition für Ihre Größe finden können. Neben einer umfassenden Prüfung, um unsere eigenen Sicherheitsstandards zu erfüllen, entspricht der Bürostuhl in Hocker auch den europäischen Normen EN 61350-5-1, um eine Beständigkeit gegen elektrostatische Entladung zu gewährleisten. Es wird regelmäßig in wissenschaftlichen Laboren sowie in der Spezialfertigung und in medizinischen Umgebungen eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Hocker • Radiert • Höhenverstellbar • Sitzhöhenbereich von 43 bis 63 cm • Schwarz • Nicht brennbar • Sitz mit Polyurethanmaterial bedeckt • Widerstand vonRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Stuhltyp:
Barhocker
Mit Rädern:
Ja
Höhenverstellbar:
Ja
Sitzhöhe:
43 → 63cm
Verstellbare Rückenlehne:
Nein
Arme einstellbar:
Nein
Sitzmaterial:
Kunststoff
Sitzhöhe max.:
63cm
Sitzhöhe min.:
43cm
Weitere Suchbegriffe: barhocker, acryl barhocker, 1252401, Bürobedarf, Büromöbel, Bürostühle, RS PRO, 436060004, Office Supplies, Office Furniture, Office Chairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,75*
€ 1.095,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,55*
€ 1.091,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,35*
€ 1.055,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,68*
€ 975,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,60*
€ 928,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.