Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 4500 Drosselspule, 100 μH 700mA 7.3mm / ±20%, 10kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1252421
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     45104C
EAN/GTIN:
     5059041052511
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 700mA
Länge = 7.3mm
Tiefe = 3.55mm
Höhe = 7.3mm
Abmessungen = 7.3 x 3.55 x 7.3mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 710mΩ
Serie = 4500
Resonanzfrequenz max. = 10kHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Geschirmte Drahtinduktivitäten Serie 4500. Geschirmte Drahtinduktivitäten der Serie 4500 von 0,28 μH bis 1,0 mH und bis zu 8 A Idc Sie sind geeignet für die Stromleitungsfilterung in Unterhaltungselektronik wie Desktop-Computern, LED-Anwendungen und GPS-Systemen sowie in einer großen Vielfalt von industriellen und Telekommunikationsanwendung einschließlich Netzwerk-Hubs, Brücken und Routern sowie drahtlosen Hochfrequenz-Kommunikationsgeräten Diese SMD-Induktivitäten sind extrem kompakt und besitzen eine integrierte Abschirmung, womit sie nützlich für EMI-empfindliche Anwendungen sind
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
700mA
Länge:
7.3mm
Tiefe:
3.55mm
Höhe:
7.3mm
Abmessungen:
7.3 x 3.55 x 7.3mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
710mΩ
Serie:
4500
Resonanzfrequenz max.:
10kHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1252421, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 45104C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,49*
1 Tag
2042
1
€ 14,99*
ab € 0,401*
€ 0,771*
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 490,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSDRH73B-101MHF
ab € 0,193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.