| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1253066 Herst.-Nr.: 1253066 EAN/GTIN: 5056279018098 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zangentyp = Kombizange Schneidkapazität = 2,0 mm Spitzen-Art = Abgewinkelt Backenlänge = 29mm Zum Schneiden von = Harter Draht, Weicher Draht
Isolierte Stahl-Kombizange von RS Pro. Die neue isolierte Stahl-Kombizange der Serie G10 von RS PRO, eine Serie von hochwertigen VDE-zugelassenen Zangen für den Einsatz beim Schneiden und Biegen von elektrischen Drähten und Kabeln. Die isolierte Zange von RS Pro ist ideal für Arbeiten bis zu 1000 V ac oder 1500 V dc und bietet ausgezeichneten Schutz gegen Elektrizität. Diese vielseitige Zange wird aus Stahl mit verchromter Oberfläche hergestellt und bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Diese VDE-isolierte Zange verfügt außerdem über weiche Duotech-Griffe, die für besseren Halt und Komfort im Einsatz sorgen. Diese vielseitige Zange ist ideal für Arbeiten mit stromführenden Stromkreisen oder Bereichen, in denen es möglich sein könnte, dass ein stromführender Stromkreis vorhanden ist. Eigenschaften und Vorteile. VDE-isoliert, ideal für Arbeiten bis 1000 V ac oder 1500 V dc Duotech weiche Griffe für verbesserten Halt und Kontrolle Vielseitige Zange zum Halten, Biegen und Schneiden von Drähten und Kabeln Stahlkonstruktion mit verchromter Oberfläche für ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosion In einer Vielzahl von Größen erhältlich. Anwendungen. Isolierte Zangen sind perfekt für Arbeiten an stromführenden Leitungen oder Arbeiten mit stromführenden Stromkreisen, sodass Sie eine Reihe von Aufgaben sicher ausführen und gleichzeitig Schutz vor Stromschlägen bieten können. Isolierte Zangen werden häufig in einer Vielzahl von Bereichen verwendet, wie z. B.: Eisenbahnwartung Elektrotechnik Heimwerkerarbeiten Installation Elektriker. Häufig gestellte Fragen. Warum isolierte Werkzeuge verwenden?. Isolierte Handwerkzeuge sind bei der Arbeit mit einem stromführenden Stromkreis unerlässlich, da sie Schutz vor Stromschlag bieten. Mit VDE-zugelassenen Handwerkzeugen können Sie sicher mit Stromkreisen arbeiten, die unter Spannung stehen müssen, z. B. Eisenbahnschienen. Bei der Arbeit mit stromführenden Stromkreisen oder der Möglichkeit freiliegender stromführender Komponenten sind isolierte Werkzeuge von entscheidender Bedeutung, da ohne sie Stromschläge, Verletzungen oder sogar Tod möglich sind. So stellen Sie sicher, dass ein isoliertes Werkzeug sicher verwendet werden kann. Führen Sie vor der Verwendung immer eine Visual Check durch, um sicherzustellen, dass keine Risse, abblätternden Kerben oder Schnitte vorhanden sind, da dies das innere Material freisetzt und das Verletzungsrisiko erhöht. Halten Sie isolierte Werkzeuge immer von scharfen Gegenständen fern, die die Isolierung beschädigen könnten. Reinigen und halten Sie sie regelmäßig, um maximalen Schutz und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Halten Sie sie von Wärmequellen fern. Sicherheit. Vermeiden Sie es, Teile eines Werkzeugs zu berühren, die bei der Arbeit mit stromführenden Stromkreisen nicht vom isolierten Material abgedeckt sind, und tragen Sie immer Schutzkleidung wie Handschuhe und Stiefel für maximalen Schutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zangentyp: | Kombizange | Schneidkapazität: | 2,0 mm | Spitzen-Art: | Abgewinkelt | Backenlänge: | 29mm | Zum Schneiden von: | Harter Draht, Weicher Draht |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, vde kombinationszange 180mm, isolierende handschuhe, kombinationszange 180 mm, 1253066, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, G10180180RS, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |