| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253088 Herst.-Nr.: 1253088 EAN/GTIN: 5056279018319 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher Spitzentyp = POZIDRIV® Abtriebsgröße = MOD1 VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 80 mm Gesamtlänge = 180 mm Griff-Material = Kunststoff Klingenmaterial = CrVMo-Stahl Oberflächen-Finish = Phosphatiert
Isolierte POZIDRIV ®-/Schlitzschraubendreher von RS Pro. Isolierter POZIDRIV ®-/Schlitzschraubendreher von RS Pro Isolierte Schraubendreher bieten maximalen Komfort und Griffigkeit, geeignet für das sichere Arbeiten an stromführenden Anlagen bis zu 1000 V ac oder 1500 V dc. Eigenschaften und Vorteile. Für Arbeiten unter Spannung bis zu 1000 V ac oder 1500 V dc Klinge aus Chrom-Vanadium -Molybdänstahl (mit Phosphatbeschichtung) Softgrip-Griff C-PLUS Einzeln geprüft gemäß DIN EN 60900:2004 Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Isolierter Schraubendreher | Spitzentyp: | POZIDRIV® | Abtriebsgröße: | MOD1 | VDE 1000V zugelassen: | Ja | Klingenlänge: | 80 mm | Gesamtlänge: | 180 mm | Griff-Material: | Kunststoff | Klingenmaterial: | CrVMo-Stahl | Oberflächen-Finish: | Phosphatiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde schraubendreher pz, 1253088, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, RS PRO, G05001080RS, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |