| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253321 Herst.-Nr.: B64290L0674X087 EAN/GTIN: 5059043174914 |
| |
|
| | |
| Typ = Ringkern Abmessungen = 37.5 x 21.7 x 16.2mm Material = N87 Höhe = 16.2mm Innendurchmesser = 21.7mm Außendurchmesser = 37.5mm
Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren. Weitere Informationen: | | Typ: | Ringkern | Abmessungen: | 37.5 x 21.7 x 16.2mm | Material: | N87 | Höhe: | 16.2mm | Innendurchmesser: | 21.7mm | Außendurchmesser: | 37.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: n87 ferritkern, 1253321, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0674X087, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,31* | € 5,52* | | | | Lager 108 | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 2,68* | € 6,18* | | | | | | 48 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,12* | € 6,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|