Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS N87 Ferrit Ringkern 89.3 x 52.4 x 14.8mm, Kfz-Elektronik , EMV-Komponenten, allgemeine Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253323
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0730X087
EAN/GTIN:
     5059043052328
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
epcos ferritkern
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 89.3 x 52.4 x 14.8mm
Material = N87
Höhe = 14.8mm
Innendurchmesser = 52.4mm
Außendurchmesser = 89.3mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
89.3 x 52.4 x 14.8mm
Material:
N87
Höhe:
14.8mm
Innendurchmesser:
52.4mm
Außendurchmesser:
89.3mm
Weitere Suchbegriffe: n87 ferritkern, 1253323, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0730X087, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,58*
€ 37,87*
2 Tage
8
€ 14,99*
ab € 16,88*
€ 43,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.