| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253403 Herst.-Nr.: B65820W1008D001 EAN/GTIN: 5059043038841 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = RM 7 Spulenkörper Zur Verwendung mit = RM 7-Kern Gesamtbreite = 14.65mm
Spulenkörper EPCOS B65820 RM7. Der Spulenkörper EPCOS B65820 RM7 besteht aus GV-Duroplastkunststoff (UL 94 V-0, Isolationsklasse nach IEC 60085). Der Spulenkörper besitzt Vierkantstifte, Lötbarkeit nach IEC 60068-2. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 155 °C Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | RM 7 Spulenkörper | Zur Verwendung mit: | RM 7-Kern | Gesamtbreite: | 14.65mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1253403, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B65820W1008D001, Transformers, Transformer Accessories, Power Supplies & Transformers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 6,90* | ab € 1,10* | € 1,65* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,14* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|