| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1253417 Herst.-Nr.: B65848D1010D001 EAN/GTIN: 5059043054247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Horizontaler Spulenkörper Zur Verwendung mit = EP 20-Kern Gesamtbreite = 22.8mm
EPCOS N65848 EP20 Spulenkörper. Der Spulenkörper EPCOS N65848 EP20 besteht aus GV-Duroplastkunststoff gemäß UL 94 V-0 Isolationsklasse 60085. Maximale Betriebstemperatur 155 °C. Lötbarkeit gemäß IEC60068-2-20. Dieser Spulenkörper verfügt über quadratische Stifte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Horizontaler Spulenkörper | Zur Verwendung mit: | EP 20-Kern | Gesamtbreite: | 22.8mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1253417, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B65848D1010D001, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |