Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO D Akku NiCd 1.2V, 4Ah Lötfahnen Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253435
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253435
EAN/GTIN:
     5056279018630
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
ni-cd akku 1,2v
Chemie = NiCd
Kapazität = 4Ah
Größe = D
Anschlusstyp = Fahnen
Nennspannung = 1.2V
Betriebstemperaturbereich = -30 → +60°C

Notstromleuchtenbatterie, RS Pro. Akkus RS Pro ;quot;D ;quot; (Nickel-Cadmium – NiCd) für den Einsatz in Notstromleuchten. Eigenschaften und Vorteile. In verschiedenen Spannungsoptionen lieferbar. Für den Einsatz in vielen Arten von Notstromleuchtenkits geeignet. Nickel-Cadmium-Technologie. Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Chemie:
NiCd
Kapazität:
4Ah
Größe:
D
Anschlusstyp:
Fahnen
Nennspannung:
1.2V
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +60°C
Weitere Suchbegriffe: ni-cd akku, ni-cd akku 4000mah, 1253435, Batterien und Ladegeräte, Akkus, D Akkus, RS PRO, RSACN28102, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, D Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.