Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NiCd Akkupack, 5-Zellen CS 6V / 1.8Ah, Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253436
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253436
EAN/GTIN:
     5056279018647
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Industrieakku
Chemie = NiCd
Nennspannung = 6V
Anzahl von Zellen = 5
Kapazität = 1.8Ah
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Größe = CS
Verpackungseinheit = 1
Weitere Informationen:
Chemie:
NiCd
Nennspannung:
6V
Anzahl von Zellen:
5
Kapazität:
1.8Ah
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Größe:
CS
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: Industriezelle, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akkupack 6v, akkupack, 1253436, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akkupacks, RS PRO, RSMGN28234, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Rechargeable Battery Packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.