Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Transformatorzubehör Vertikaler Spulenkörper für Kern ETD 30/15/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253623
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66232J1112T001
EAN/GTIN:
     5059043058412
Suchbegriffe:
Spulenkörper
spulenkörper epcos
Zubehör Typ = Vertikaler Spulenkörper
Zur Verwendung mit = Kern ETD 30/15/7
Gesamtbreite = 19.2mm

EPCOS E30/15/7-Spulenkörper. EPCOS E30/15/7-Spulenkörper aus GFR-Polyterephthalat UL 94 V-0 Isolationsklasse gemäß IEC60085.Maximale Betriebstemperatur 155 °C Lötbarkeit gemäß IEC 60068-2-58.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Vertikaler Spulenkörper
Zur Verwendung mit:
Kern ETD 30/15/7
Gesamtbreite:
19.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1253623, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B66232J1112T001, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 2,20*
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,31*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,889*
€ 2,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66232A2010X000
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.