Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferritkern, 30.6 x 9.8 x 16mm N87 Leistungstransformatoren, SMPS-Transformatoren, 201nH ETD 29/16/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253666
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66358G0500X187
EAN/GTIN:
     5059043061832
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
Kerngröße = ETD 29/16/10
Zur Verwendung mit = Leistungstransformatoren, SMPS-Transformatoren
Abmessungen = 30.6 x 9.8 x 16mm
AL-Wert Induktivität = 201nH
Material = N87
Tiefe = 16mm
Länge = 30.6mm
Breite = 9.8mm
Erfüllte Normen = IEC 61185

Ferritkerne EPCOS B66358 ETD 29/16/10. Ferritkerne der Serie B66358 ETD 29/16/10 von EPCOS werden gemäß den Standards der IEC 61185 gefertigt. Diese Ferritkerne sind ideal für Schaltnetzteiltrafos, da sie ein optimales Gewichts-Leistungs-Verhältnis bei einem geringen Volumen bieten. Diese Ferritkerne sind in Varianten mit und ohne Spalt sowie aus den Ferritmaterialien N27, N87 oder N97 lieferbar.
Weitere Informationen:
Kerngröße:
ETD 29/16/10
Zur Verwendung mit:
Leistungstransformatoren, SMPS-Transformatoren
Abmessungen:
30.6 x 9.8 x 16mm
AL-Wert Induktivität:
201nH
Material:
N87
Tiefe:
16mm
Länge:
30.6mm
Breite:
9.8mm
Erfüllte Normen:
IEC 61185
Weitere Suchbegriffe: 1253666, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B66358G0500X187, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 0,91*
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,12*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66359S2000X000
ab € 0,143*
Zubehör
Epcos
B66359W1013T001
ab € 0,91*
Zubehör
Epcos
B66359X1014T001
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.