| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1253738 Herst.-Nr.: 1253738 EAN/GTIN: 5056279019361 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Krokodilklemmen für Prüfspitzen mit Sicherung von RS Pro. Abgreifklemmen für den Einsatz mit gemäß GS 38 abgesicherten Messleitungen und Tastköpfen. Eigenschaften und Vorteile. IEC-Klassifizierung 61010: Messkategorie: 1000 V, KAT. III, 600 V, KAT. IV Nennstrom: 30 A Isolierstoffklasse: Doppelt / Verstärkt Verschmutzungsgrad: Zwei (2) Als aufschraubbares Zubehörteil für Messleitungs- oder Tastkopfkits mit Sicherung entwickelt Farbe: Rot, Schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rs pro multimeter, multimeter, multimeter catiii, 1253738, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, RS PRO, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |