Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253854 Herst.-Nr.: STC-HH20 EAN/GTIN: 4008158036212 |
| |
|
| | |
| Typ = Horizontal-Kniehebelklemme Spannweite = 35mm
Selbsteinstellende Kniehebelklemme, Serie STC, von Bessey. Selbsteinstellende horizontale Kniehebelklemme mit offenem Arm, von Bessey. Die Kniehebelklemmen eignen sich für einen schnellen und einfachen Werkstückwechsel, indem sie sich automatisch an verschiedene Abmessungen anpassen. Selbst empfindliche Werkstücke mit furnierten oder lackierten Oberflächen können kraftvoll und dennoch sanft eingeklemmt werden. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich mit abgewinkelter, horizontaler oder vertikaler Grundplatte 5 x schneller als normale Klemmen Die vielseitige Kniehebelklemme kann durch ihren vergrößerten Klemmbereich mehrere Größen ersetzen Schnell und einfach zu verwenden Selbsteinstellende Backenhöhe für schnelles Klemmen Ergonomischer Griff. Klemmkraft bis zu 1100 N Kraftvoll und sanft: Dank beweglicher Druckplatte mit abnehmbarer Druckkappe und Klemmkraftregulierung über Stellschraube an der Spitze Weitere Informationen: | | Typ: | Horizontal-Kniehebelklemme | Spannweite: | 35mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Horizontal-Spanner, Horizontalspanner, Kniehebelspanner, Waagerecht-Schnellspanner, Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner bessey, kniehebelspanner, 1253854, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Bessey, STCHH20, Clamps & Vices, Clamps, Hand Tools |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,58* | € 20,36* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,60* | € 20,51* | | | | | 27 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 17,47* | € 20,60* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,45* | € 21,52* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 18,81* | € 23,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|