Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bessey Spannzwinge, Horizontal-Kniehebelklemme x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253855
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STC-HH20SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Typ = Horizontal-Kniehebelklemme
Spannweite = 35mm

Selbsteinstellende Kniehebelklemme, Serie STC, von Bessey. Selbsteinstellende horizontale Kniehebelklemme mit offenem Arm, von Bessey. Die Kniehebelklemmen eignen sich für einen schnellen und einfachen Werkstückwechsel, indem sie sich automatisch an verschiedene Abmessungen anpassen. Selbst empfindliche Werkstücke mit furnierten oder lackierten Oberflächen können kraftvoll und dennoch sanft eingeklemmt werden. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich mit abgewinkelter, horizontaler oder vertikaler Grundplatte 5 x schneller als normale Klemmen Die vielseitige Kniehebelklemme kann durch ihren vergrößerten Klemmbereich mehrere Größen ersetzen Schnell und einfach zu verwenden Selbsteinstellende Backenhöhe für schnelles Klemmen Ergonomischer Griff. Klemmkraft bis zu 1100 N Kraftvoll und sanft: Dank beweglicher Druckplatte mit abnehmbarer Druckkappe und Klemmkraftregulierung über Stellschraube an der Spitze
Weitere Informationen:
Typ:
Horizontal-Kniehebelklemme
Spannweite:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Horizontal-Spanner, Horizontalspanner, Kniehebelspanner, Waagerecht-Schnellspanner, Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner bessey, kniehebelspanner, 1253855, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Bessey, STCHH20SB, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 24,14*
15 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 19,11*
€ 24,17*
1
€ 4,90*
ab € 17,41*
€ 24,46*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,93*
€ 29,42*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 21,91*
€ 30,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-HH20
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.