Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Halterungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1254056
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S82Y-FSC150DIN
EAN/GTIN:
     5059039369089
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Zubehör Typ = Montagewinkel
Zur Verwendung mit = Schaltnetzteil Serie S8FS, Netzteil Serie S8JC
Montageart = DIN-Schienenmontage

Schaltnetzteil Serie S8FS-C. Die Schaltnetzteile der Omron S8FS-C-Serie sind ein zuverlässiges Basis-Netzteil mit erhöhtem abnormem Überspannungswiderstand und Blitzschutz für einen stabilen Betrieb. Ein hochwertiger Elektrolytkondensator hat eine viermal längere Lebensdauer als frühere Modelle, was die Wirtschaftlichkeit dieser Serie von Netzteilen erhöht. Die Serie ist schnell und einfach auf DIN-Schiene zu montieren und deckt einen Eingangsspannungsbereich von 100 V ac bis 240 Vac und 200 V ac bis 240 V ac ab. Eigenschaften und Vorteile.. • Komplettes Schaltnetzteil• Zuverlässig• DIN-Schienenmontage, schnell und einfach (Halterungen nicht im Lieferumfang enthalten)• Stabiler Betrieb• Anormaler Überspannungswiderstand• Blitzschutz gegen Überspannungen• Hochwertiger Elektrolytkondensator, längere Lebensdauer• Kostengünstig• Grüne Ausgangsanzeige• Überspannungs- und Überlastschutz• Nach vorne und nach oben gerichtete Anschlussklemmenblöcke• Natürliche Luftkühlung• Harmonische Stromemissionen - EN 61000-3-2• CE, UL-geprüft. S8FS-C01505J 15 W, 100 V ac bis 240 V ac Eingangsspannung, 5 V dc Ausgang, 3 A Ausgangsstrom, nach vorne gerichteter Anschlussklemmenblock. Effizienz 80 %. S8FS-C01524J 15 W, 100 V ac bis 240 V ac Eingangsspannung, 24 V dc Ausgang, 0,7 A Ausgangsstrom, nach vorne gerichteter Anschlussklemmenblock. Effizienz 87 %. S8FS-C05024 50 W, 100 V ac bis 240 V ac Eingangsspannung, 24 V dc Ausgang, 2,2 A Ausgangsstrom, nach oben gerichteter Anschlussklemmenblock. Effizienz 86 %. S8FS-C10024 100 W, 100 V ac bis 120 V ac/200 V ac bis 240 V ac, 24 V dc Ausgang, 4,5 A Ausgangsstrom, nach oben gerichteter Anschlussklemmenblock. Effizienz 87 %. Sicherheit und Aufbewahrung.. Verwenden Sie keine Wechselrichterausgang für das Netzteil. Vibrationsfestigkeit 10 Hz bis 55 Hz. 0,375-mm-Einfachamplitude für 2 Stunden in alle 3 Richtungen. Stoßfestigkeit 150 m/s **2 in alle 6 Richtungen, 3-mal.Lagertemperatur -40°C bis 85°C. Keine Kondensation oder Vereisung.Betriebstemperatur 20 °C bis 90 °C Lagerfeuchtigkeit 10 % bis 95 %.Voraussichtliche Lebensdauer des Netzteils: 10 Jahre. Einfache Montage der Netzteile ist möglich über die DIN-Schienen-Montageklammern, die separat erhältlich sind. Montagehalterung S82Y-FSC015DIN passt zu Nennleistung 15 W Montagehalterung S82Y-FSC050DIN passt zu Nennleistung 35 W und 50 W Montagehalterung S82Y-FSC150DIN passt zu Nennleistung 75 W, 100 W und 150 W
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Montagewinkel
Zur Verwendung mit:
Schaltnetzteil Serie S8FS, Netzteil Serie S8JC
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, elektrolytkondensator 100v, din-schienen schaltnetzteil, 1254056, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, Omron, S82YFSC150DIN, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 5,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,58*
€ 5,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PFP-50N
ab € 5,40*
Zubehör
Omron
PFP-100N
ab € 9,58*
Zubehör
Omron
PFP-M
ab € 0,62*
Zubehör
Omron
S8FS-C10024
ab € 27,38*
Zubehör
Omron
PFP-100N2
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.