Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Touchscreen-Controller UART Kapazitiv SMD QFN, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon Touchscreen-Controller UART Kapazitiv SMD QFN, 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1254201
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8CMBR2044-24LKXI
EAN/GTIN:
     5059040039049
Suchbegriffe:
Berührungssensor
Touch Sensor
berührungssensor
Interface-Typ = UART
Sensing-Technologie = Kapazitiv
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannnung typ. = 1,71 bis 5,5 V.
Abmessungen = 3 x 3 x 0.55mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.55mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

CapSense®-Berührungscontroller, Cypress Semiconductor. Eine Serie von programmierbaren System-on-Chip (PSoC ®)-Produkten von Cypress Semiconducto, einschließlich analoger Subsysteme mit Hardware zur kapazitiven Erfassung. Diese konfigurierbaren Geräte umfassen eine On-Board-MCU und zielen vor allem auf kapazitive Touchscreen-Anwendungen ab.
Weitere Informationen:
Interface-Typ:
UART
Sensing-Technologie:
Kapazitiv
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannnung typ.:
1,71 bis 5,5 V.
Abmessungen:
3 x 3 x 0.55mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.55mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1254201, Halbleiter, Sensor ICs, Touchscreen Sensor ICs, Infineon, CY8CMBR204424LKXI, Semiconductors, Touch Screen Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,79*
€ 5,65*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,87*
€ 5,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.