Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 60W, 90 → 264V, 12V dc / 0 → 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 60W, 90 → 264V, 12V dc / 0 → 5A
RS PRO Steckernetzteil 60W, 90 → 264V, 12V dc / 0 → 5A
RS PRO Steckernetzteil 60W, 90 → 264V, 12V dc / 0 → 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1254247
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1254247
EAN/GTIN:
     5056279020046
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Befestigtes blankes Ende
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V
Ausgangsstrom = 0 → 5A
Temperatur max. = +40°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 60W
Kabellänge = 1500mm
Wirkungsgrad = 75%
Netzausregelungsbereich = ±1%

Getaktetes CCTV-Universal-Netzteil für Wandmontage, RS. Diese Tischnetzteile von RS Pro sind Geräte, die die vorgesehene Einheit über ein Netzteil mit Gehäuse mit Strom versorgen und über ein Netzkabel mit dem Netz verbunden sind. Hauptsächlich als Netzteil für CCTV-Kameras genutzt, verfügen diese Netzteile über einen 2,1 mm Steckverbinder, der für den Betrieb mit der Kamera geeignet ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Stufe VI Kompaktes und leichtes Kunststoffgehäuse Erfüllt CE-, UL-, CSA- und TÜV-Normen Deutlich weniger Wärme als bei anderen Netzteilen Netzteil Klasse II, nicht geerdet Laschen für einfache Wandmontage. Was ist ein Tischnetzteil?. Ein Tischnetzteil ist ein Netzteil, das speziell für die Verwendung durch kleine Teile oder Anwendungen, wie Laptops, CCTV-Kameras oder Ladegeräte entwickelt wurde. Aufgrund ihrer Ausgangsleistung eignen sie sich nicht als passende Stromquelle für High-Tech-Desktops. Ein PC-Netzteil wird eigens für die Verwendung mit diesem Computer entwickelt, wohingegen diese Geräte ausgetauscht werden können, wodurch die technischen Daten des Geräts die des Netzteils bezüglich Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit erfüllen. Sind diese Einheiten nur ein CCTV-Netzteil?. Der Hauptzweck wäre auf jeden Fall für CCTV-Kameras. Allerdings nur wenn die Anwendung oder das Gerät die elektrischen Ausgangsdaten und einen 2,1-mm-Steckverbinder akzeptiert. Beispielsweise kann dieses Modul in jeder der folgenden Anwendungen eingesetzt werden: Lautsprecher Ladegeräte Laptops Lampen und Leuchten. Achtung. Vergewissern Sie sich aus Betriebs- und Sicherheitsgründen, dass das Gerät ist in der Lage ist, die Leistung von diesem Netzteil zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Befestigtes blankes Ende
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V
Ausgangsstrom:
0 → 5A
Temperatur max.:
+40°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
60W
Kabellänge:
1500mm
Wirkungsgrad:
75%
Netzausregelungsbereich:
±1%
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1254247, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T6366ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.