Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scame Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 230 V / 64A, Wandmontage IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Scame Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 230 V / 64A, Wandmontage IP 67
Scame Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 230 V / 64A, Wandmontage IP 67
Scame Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 230 V / 64A, Wandmontage IP 67
Scame Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 230 V / 64A, Wandmontage IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1254468
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     245.6393T
EAN/GTIN:
     5056279021012
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
leistungsstecker
Nennstrom = 64A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 2P + E
Betriebsspannung = 230 V
Montagetyp = Wandmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Schutzart = IP 67
Farbe = Blau

Industriestecker Scame IP67 für Wandmontage 2P+E, ausgelegt für 63,0 A, 230,0 VBenötigen Sie eine sichere Netzverbindung für den Einsatz in einer industriellen Umgebung? Dieser Einbaustecker aus der Serie Scame hält den in einer Anlage oder Fertigungsanlage auftretenden Umweltbelastungen stand. Sie ist in Durable hochfestem Kunststoff untergebracht und dank ihres IP67-Gehäuses bleibt sie bis zu 30 Minuten lang wasserdicht in einer Tiefe von einem Meter. Dieser 2-polige IEC309-Netzstecker plus Erdungssteckverbinder für industrielle Anwendungen ist für 230 V ausgelegt und für 63 A ausgelegt Er hat eine gerade Gehäuseausrichtung und ist mit einem farbcodierten Verriegelungsring ausgestattet, um ihn als Komponente im Bereich von 200-250 V zu identifizieren. Der Stecker wurde eingehend geprüft, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Das bedeutet, dass es Geräte nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007) und nur minimale gefährliche Substanzen (RoHS) enthält. Diese Stecker wurden für die Wandmontage in industriellen Umgebungen und kommerziellen Umgebungen entwickelt.Eigenschaften und Vorteile• Industrieller Stromversorgungssteckverbinder • 2-polig + Erde • Geeignet für Wandmontage • Nennspannung von 230 V • Nennstrom von 63 A. • Nennwert als wasserdichtes Gehäuse gemäß IP67 • Abmessung des Kabelausgangs von M40 x 1,5 mm
Weitere Informationen:
Nennstrom:
64A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
2P + E
Betriebsspannung:
230 V
Montagetyp:
Wandmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Schutzart:
IP 67
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: 1254468, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Scame, 2456393T, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame
318.6343
ab € 88,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.