Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scame Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + E, 415 V / 64A, Wandmontage IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Scame Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + E, 415 V / 64A, Wandmontage IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1254469
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     245.6396T
EAN/GTIN:
     5056279021029
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Nennstrom = 64A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 3P + E
Betriebsspannung = 415 V
Montagetyp = Wandmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Schutzart = IP 67
Farbe = Rot

Bündige Buchsen. Scame Geräteeingänge für Frontplattenmontage bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung. Mit einem haltbaren, hochfesten Kunststoffgehäuse und Schutzart IP67 sind die Anschlüsse ideal für industrielle Zwecke. Diese Anschlüsse sind mit mehreren Polformaten verfügbar und haben einen Nennstrom von 16 A, 32 A oder 63 A.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
64A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
3P + E
Betriebsspannung:
415 V
Montagetyp:
Wandmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Schutzart:
IP 67
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 1254469, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Scame, 2456396T, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame
318.6346
ab € 83,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.