Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Debugger, Programmiergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon Debugger, Programmiergerät
Infineon Debugger, Programmiergerät
Infineon Debugger, Programmiergerät
Infineon Debugger, Programmiergerät
Artikel-Nr.:
     108EL-1254486
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8CKIT-002
EAN/GTIN:
     5060641228893
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Programmiergerät
programmiergerät
Produkt Typ = Debugger, Programmiergerät

Erfordert einen PC mit Microsoft Windows XP, Vista oder 7. PSoC® MiniProg3 Programmier- und Debugging-Kit. CY8CKIT-002 PSoC®-MiniProg3-Programmier- und Debugging-Kit von Cypress Semiconductor ist eine preiswerte Hilfe für Entwickler, die ihr eigenes Systemen um Cypress 8- und 32-Bit-PSoC-Geräte herum entwickeln wollen. Dieses Kit ist ein Programmiergerät für PSoC 1-, PSoC 3-, PSoC 4- und PSoC 5LP-Architekturen sowie ein Debugging-Tool für PSoC 3-, PSoC 4- und PSoC 5LP-Architekturen. MiniProg3 bietet die Flexibilität, mit verschiedenen Programmierungs- und Debugging-Schnittstellen arbeiten zu können, z. B. JTAG, SWD, ISSP und I²C. Bei der Programmierung ermöglicht MiniProg3 die Kommunikation mit den Zielgeräten über E/A-Spannungspegel von 1,5 V bis 5,5 V. Darüber hinaus kann MiniProg3 eine einfache Zielplatine mit einer von vier Spannungsebenen versorgen: 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V oder 5 V. Inhalt des Kits - MiniProg3 Programmiergerät/Debugger - 10-poliges Flachbandkabel - USB-Standardkabel A auf Micro-B - Schnellstartübersicht Anwendungen - Embedded Design ;amp; Entwicklung
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Debugger, Programmiergerät
Weitere Suchbegriffe: 1254486, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Debugger und In-Circuit-Emulatoren, Infineon, CY8CKIT002, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Debuggers & In-Circuit Emulators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 116,43*
€ 150,37*
1 Tag
117
Frei Haus
ab € 121,17*
€ 152,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.