| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1256867 Herst.-Nr.: 19461100292 EAN/GTIN: 5059039147458 |
| |
|
| | |
| Typ = Steckverbindergehäuse Gewindegröße = M20 Montagetyp = SMD Größencode Hersteller = 10A Gehäuseausrichtung = Gerade Nennstrom = 10A Reihe = Han
Gehäuse für SMD-Steckverbinder der Reihe Han Eco. Dieses Aufputzgehäuse für Steckverbinder der Reihe Han Eco von Harting ist mit integrierter Kabelverschraubung und einem einfachen Verriegelungshebel ausgestattet. Die Haube ist aus glasfaserverstärktem Polyamid hergestellt und für den Einsatz in industriellen Anwendungen mit Steckverbindereinsätzen der Reihe Han-Eco vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP65 Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C. In dieser Serie erhältlich. 125-6862 125-6862 ist ein SMD-Gehäuse für 10 A mit einer M25-Verschraubung 125-6863 125-6863 ist ein SMD-Gehäuse für 10 A mit einer M20-Verschraubung und einer Thermoplastabdeckung 125-6864 125-6864 ist ein SMD-Gehäuse für 10 A mit einer M25-Verschraubung und einer Thermoplastabdeckung 125-6865 125-6865 ist ein SMD-Gehäuse für 10 A mit zwei M20-Verschraubungen 125-6866 125-6866 ist ein SMD-Gehäuse für 10 A mit zwei M25-Verschraubungen 125-6867 125-6867 ist ein SMD-Gehäuse für 10 A mit zwei M20-Verschraubungen und einer Thermoplastabdeckung 125-6868 125-6868 ist ein SMD-Gehäuse für 10 A mit zwei M25-Verschraubungen 125-6877 125-6877 ist ein SMD-Gehäuse für 16 A mit einer M20-Verschraubung 125-6878 125-6878 ist ein SMD-Gehäuse für 16 A mit einer M25-Verschraubung 125-6879 125-6879 ist ein SMD-Gehäuse für 16 A mit einer M20-Verschraubung und einer Thermoplastabdeckung 125-6880 125-6880 ist ein SMD-Gehäuse für 16 A mit einer M25-Verschraubung und einer Thermoplastabdeckung 125-6881 125-6881 ist ein SMD-Gehäuse für 16 A mit zwei M20-Verschraubungen 125-6882 125-6882 ist ein SMD-Gehäuse für 16 A mit zwei M25-Verschraubungen 125-6883 125-6883 ist ein SMD-Gehäuse für 16 A mit zwei M20-Verschraubungen und einer Thermoplastabdeckung 125-6884 125-6884 ist ein SMD-Gehäuse für 16 A mit zwei M25-Verschraubungen und einer Thermoplastabdeckung Weitere Informationen: | | Typ: | Steckverbindergehäuse | Gewindegröße: | M20 | Montagetyp: | SMD | Größencode Hersteller: | 10A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Nennstrom: | 10A | Reihe: | Han |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse, Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, steckergehäuse, 1256867, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19461100292, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods, Connectors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,16* | € 31,60* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,18* | € 31,77* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,76* | € 66,11* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 60,67* | € 82,18* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 59,52* | € 83,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|