Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Lichtleiste, 230 V ac / 20 W, 85 mm x 60 mm x 1,23 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Lichtleiste, 230 V ac / 20 W, 85 mm x 60 mm x 1,23 m
RS PRO LED Lichtleiste, 230 V ac / 20 W, 85 mm x 60 mm x 1,23 m
Artikel-Nr.:
     108EL-1256911
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1256911
EAN/GTIN:
     5056279021296
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
led lichtleiste 4000k
lichtleiste led
Typ = 1 Röhre
Länge = 1,23 m
Breite = 60 mm
Tiefe = 85 mm
Leistung = 20 W
Anzahl der Lampen = 1
Lampentyp = LED
Lampengröße = T8
Nennspannung = 230 V ac
Schutzart = IP20
Better World-Verifizierung = Energieeffizienzklasse D
Erfüllte Normen = BS EN 60598, CE, IP20

Einfache LED-Leiste, RS Pro. Diese einfache LED-Leiste von RS Pro für 230 V ist ein großartiger Ersatz für herkömmliche T8-Lampen und bietet hohe Energieersparnisse durch einen geringeren Stromverbrauch. Dank der langen Lebensdauer von 30.000 Stunden verringert sich außerdem der Wartungsbedarf dieser LED-Leisten. LED-Lampentechnologie ermöglicht eine sofortige Lichtabgabe bei einer Farbtemperatur von 4000 K (kühles Weiß) ohne Aufwärmzeit. Diese LED-Leiste von RS Pro wird an der Oberfläche montiert und umfasst eine Streuscheibe aus Polycarbonat mit einer Schutzart von IP20. Eigenschaften und Vorteile. T8-LED-Leiste Schutzart: IP20 Bis zu 30000 Stunden Lebensdauer Metallgehäuse mit weißer Oberfläche Nicht dimmbar
Weitere Informationen:
Typ:
1 Röhre
Länge:
1,23 m
Breite:
60 mm
Tiefe:
85 mm
Leistung:
20 W
Anzahl der Lampen:
1
Lampentyp:
LED
Lampengröße:
T8
Nennspannung:
230 V ac
Schutzart:
IP20
Better World-Verifizierung:
Energieeffizienzklasse D
Erfüllte Normen:
BS EN 60598, CE, IP20
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste, 1256911, Beleuchtung, Leuchten, Lichtleisten, RS PRO, T8BLED14, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Batten Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.