Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vibrationssägeblätter-Satz für Multitools


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Vibrationssägeblätter-Satz für Multitools
Artikel-Nr.:
     108EL-1257939
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1257939
EAN/GTIN:
     5056279021616
Suchbegriffe:
1257939
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Elektrowerkzeugzubehör
Multifunktionswerkzeug-Zubehör
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Vibrationssägeblätter-Satz
Multifunktionswerkzeugart = Multi-Tool
Zur Verwendung mit = Multitools

15-teiliger Satz oszillierende Sägeblätter, RS Pro. 15-teiliger Satz oszillierende Sägeblätter, RS Pro Kompatibel mit den meisten Multifunktionsschneidern, ideal zum Sägen von Holz, Metall oder weichen Materialien. Eigenschaften und Vorteile. Oszillierende Universalsägeblätter für Multifunktionswerkzeuge Schneller Werkzeugwechsel Gilt für alle Marken von oszillierenden Multifunktionswerkzeugen Lieferung in einem tragbaren Koffer. Inhalt:. 1 x halbmondförmiges Bimetall-Sägeblatt, Ø 87 mm (3 7/16 Zoll) für Metall 1 x CRV-Standardsägeblatt für Bündigschnitte, Größe: 32 mm (1 1/4 Zoll) für Holz 1 x Hartmetallkörnung mit dreieckigen Raspeln, Größe: 80 mm (3 1/8 Zoll) 1 x dreieckiges Schleifpad, Größe: 80 mm (3 1/8 Zoll) 10-teiliger Satz dreieckiges Aluminiumoxid-Schmirgelpapier (Körnung 60-80-120-180-240), Größe: 80 mm (3-1/8 Zoll) 1 x flexibler HCS-Schaber, Größe: 52 x 45 mm (2 1/16 Zoll x 1 3/4 Zoll)
Weitere Informationen:
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug:
Vibrationssägeblätter-Satz
Multifunktionswerkzeugart:
Multi-Tool
Zur Verwendung mit:
Multitools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 45,33*
€ 53,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 43,42*
€ 51,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,20*
€ 49,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 39,14*
€ 46,58
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,33*
€ 44,42
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,51*
€ 37,50
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.