Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Tafelmontage Diode Gemeinsame Anode, 1200V / 75A, 3-Pin TO-240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS Tafelmontage Diode Gemeinsame Anode, 1200V / 75A, 3-Pin TO-240AA
Artikel-Nr.:
     108EL-1258054
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MEA75-12DA
EAN/GTIN:
     5059041002288
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = TO-240AA
Dauer-Durchlassstrom max. = 75A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 2.64V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 300ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1.3kA

Fast Recovery Epitaxial Diode-(FRED-)Module, IXYS. Niedrige Schaltverluste Gehäuse nach internationaler Norm
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
TO-240AA
Dauer-Durchlassstrom max.:
75A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
2.64V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
300ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1.3kA
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, Gleichrichterdiode, diodenmodul ixys, diodenmodul, 1258054, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, MEA7512DA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,67*
€ 41,34*
€ 6,90*
ab € 25,68*
€ 45,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.