Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Hydraulik- Ersatzfilter, Serie EPF, Filter 10μm, 250l/min max. 25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1258450
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     944440Q
EAN/GTIN:
     5059041593984
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik parker
Filtergröße = 10µm
Durchflussrate max. = 250l/min
Serie = EPF
Betriebsdruck max. = 25 bar

Filterelemente EPF. Eine professionelle Serie der Filterelemente EPF iprotect. Diese Filter wurden für die hochwertige Filtration von Hydrauliksystemen entwickelt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Hochwertige Filtration Filterelement bleibt während der Filterwartung im Filterkessel Über 50 % weniger Abfall
Weitere Informationen:
Filtergröße:
10µm
Durchflussrate max.:
250l/min
Serie:
EPF
Betriebsdruck max.:
25 bar
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, 1258450, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Austauschfilterelemente, Parker, 944440Q, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fluids & Filtration, Replacement Hydraulic Filter Elements
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 146,14*
€ 181,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,50*
€ 182,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.