Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Saug- und Förderschlauch NEOPREN, Innen-Ø 102mm, Außen-Ø 105mm, Länge 4m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259234
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     841NG1M102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Innendurchmesser = 102mm
Länge = 4m
Material = NEOPREN
Außendurchmesser = 105mm
Einsatzbereiche = Luft
Farbe = Schwarz
Biegeradius = 51mm

Flexibles Leitungssystem NG1M. Dieses einwandige Leitungssystem von Merlett besteht aus neoprenbeschichtetem Glasfasergewebe und ist mit einer sichtbaren bronzebeschichteten Wendel aus Stahldraht versehen. Eigenschaften und Vorteile. Biegsam Gute Abriebfestigkeit Temperaturbereich von -50 °C bis 150 °C Gute Bruchfestigkeit Leichte Ausführung. Informationen zur Produktanwendung. Ideal zum Ansaugen von warmer und kalter Luft.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
102mm
Länge:
4m
Material:
NEOPREN
Außendurchmesser:
105mm
Einsatzbereiche:
Luft
Farbe:
Schwarz
Biegeradius:
51mm
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, saugschlauch 4m, ansauggarnitur, contitech saugschlauch, 1259234, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Flexible Schlauchleitungen, Contitech, 841NG1M102, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Flexible Ducting, Merlett Plastics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.