Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Schlauchschutz für 35 → 75mm PVC, Ø 43.5mm Aussen Ø 49.5mm 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259320
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     9260034400000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Passende Schlauchgröße = 35 → 75mm
Material = PVC
Innendurchmesser = 43.5mm
Außendurchmesser = 49.5mm
Länge = 20m
Kompatible Schlauchgröße max. = 75mm
Kompatible Schlauchgröße min. = 35mm

Schlauchumwicklung Merlett Spiralina. Die Umwicklung Spiralina von Merlett wurde zum Schutz von Schläuchen vor Quetschungen und Abrieb entwickelt. Die Spiralumwicklung aus starrem PVC ist ideal für den Einsatz mit Hydraulikschläuchen oder zur Umwicklung großer Gruppen von Schläuchen. Eigenschaften und Vorteile. Glatte Oberflächen Flexibel Abriebfest Temperaturbereich: –20 °C bis 70 °C Quetschsicher Selbstverlöschend UV-Schutz Druckbelastung >130 Ozonbeständig. Informationen zur Produktanwendung. Ideal für den Einsatz in Landwirtschaft, Bauwesen und Transport.
Weitere Informationen:
Passende Schlauchgröße:
35 → 75mm
Material:
PVC
Innendurchmesser:
43.5mm
Außendurchmesser:
49.5mm
Länge:
20m
Kompatible Schlauchgröße max.:
75mm
Kompatible Schlauchgröße min.:
35mm
Weitere Suchbegriffe: 1259320, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchzubehör, Contitech, 9260034400000, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe Accessories, Plumbing & Pipeline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,54*
€ 563,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,35*
€ 546,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,96*
€ 496,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,30*
€ 452,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.