Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Saug- und Förderschlauch PVC, , verstärkt, Innen-Ø 63mm, Außen-Ø 68mm, Länge 5m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259342
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     9130090637601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Ansauggarnitur
Innendurchmesser = 63mm
Länge = 5m
Material = PVC
Außendurchmesser = 68mm
Einsatzbereiche = Luft, Späne, Staub, Gas
Farbe = Schwarz
Biegeradius = 63mm
Verstärkt = Ja

Schlauch Merlett Superflex KZ. Der Schlauch Superflex KZ von Merlett ist ein weicher PVC-Schlauch mit galvanisierter Stahlspirale. Der Schlauch ist selbstverlöschend gemäß UL 94/VO, und verwendbar für den Saugbetrieb und den Transport von Luft, Gas und Spänen. Eigenschaften und Vorteile. Glatte Oberflächen Flexibel Abriebfest Temperaturbereich: –5 °C bis 60 °C Quetschsicher. Informationen zur Produktanwendung. Ideal für den Einsatz in der Industrie.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
63mm
Länge:
5m
Material:
PVC
Außendurchmesser:
68mm
Einsatzbereiche:
Luft, Späne, Staub, Gas
Farbe:
Schwarz
Biegeradius:
63mm
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, pvc schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch 5m, 1259342, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Flexible Schlauchleitungen, Contitech, 9130090637601, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Flexible Ducting, Merlett Plastics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369480
ab € 70,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.