Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Pumpen zur Bewässerung
>
Saugschlauch
>
Artikel
Contitech Saug- und Förderschlauch PVC, , verstärkt, Innen-Ø 12mm, Außen-Ø 16.4mm, Länge 30m, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1259430
Hersteller:
ContiTech
Herst.-Nr.:
9112271279201
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Förderschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Ansauggarnitur
Innendurchmesser = 12mm
Länge = 30m
Material = PVC
Außendurchmesser = 16.4mm
Farbe = Schwarz
Biegeradius = 12mm
Verstärkt = Ja
Merlett Vinilflex N Schlauch. Der Vinilflex-Schlauch von Merlett ist ein leichter PVC-Schlauch mit starrer Spirale. Durch seine glatte Oberfläche ist er ideal zum Saugen und Durchleiten von Luft, Dämpfen, Spänen, Staub und Textilfilamenten. Er kann auch Elektro-Kabel schützen. Der Schlauch ist gemäß UL94-V2 selbstverlöschend. Eigenschaften und Vorteile. Glatte Oberflächen Biegsam Abriebfest Temperaturbereich: –10 °C bis 65 °C Quetschsicher Selbstverlöschend. Informationen zur Produktanwendung. Ideal für Industrieanwendungen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Länge:
30m
Material:
PVC
Außendurchmesser:
16.4mm
Farbe:
Schwarz
Biegeradius:
12mm
Verstärkt:
Ja
... >
Rohrleitungen & Rohrverbinder
>
Schläuche und Verschraubungen
>
Flexible Schlauchleitungen
Weitere Suchbegriffe:
Ansaugschlauch
,
Sauggarnitur
,
Saugschlauch
,
förderschlauch 30m
,
ansauggarnitur
,
contitech saugschlauch
,
1259430
,
Rohrleitungen & Rohrverbinder
,
Schläuche und Verschraubungen
,
Flexible Schlauchleitungen
,
Contitech
,
9112271279201
,
Plumbing & Pipeline
,
Hose Pipe & Fittings
,
Flexible Ducting
,
Merlett Plastics
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Schlauch, Ø 12mm 16.5mm Schwarz PVC Übertragung, Vakuum 2 bar für Wassersport x 30m
RS Pro
1369419
ab € 53,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen