Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTH1004 Speicher Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 60MHz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTH1004 Speicher Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 60MHz USB
Rohde & Schwarz RTH1004 Speicher Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 60MHz USB
Rohde & Schwarz RTH1004 Speicher Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 60MHz USB
Rohde & Schwarz RTH1004 Speicher Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 60MHz USB
Rohde & Schwarz RTH1004 Speicher Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 60MHz USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1259463
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTH1004
EAN/GTIN:
     4250138104392
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
handoszilloskop
Anzahl Analogkanäle = 4MHz
Oszilloskop-Form = Digitaler Speicher
Zufalls-Abtastrate = 5 Gsps
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Anzeigentyp = TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 100V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 7Zoll
Gewicht = 2.4kg
Batterie-Einsatzdauer = 4 Std.mm

500 MHz, 10:1, Spannungsmessspitze 600 V Kat. IV (1 pro Kanal), Messleitung 600 V Kat. IV (1 pro Messgeräteeingang), Benutzerhandbuch, Li-Ion-Akkupack, Netzteil mit Steckern für EU, CH, UK, US, CAN, China, Australien. Tragbares digitales Oszilloskop RTH1004 Scope Rider, 60 MHz, 4 Kanäle, Rohde ; Schwarz. Das Rohde ; Schwarz Scope Rider RTH1004 bietet die Leistungsfähigkeit und Funktionen eines Laboroszilloskops mit dem Formfaktor und der Robustheit eines batteriebetrieben tragbaren Geräts. Digitale Steuerungssignale können mit der 8-bit-Logikschnittstelle analysiert werden, die von den analogen Eingangskanälen isoliert ist. Der Protokoll-Trigger und die Dekodierungsfähigkeit ist für tragbare Oszilloskope unerreicht und bietet eine direkte Anzeige der dekodierten Meldungen. Wenn zusätzliche Sicherheit erforderlich ist, kann das RTH1004 über den Webbrowser per WLAN ferngesteuert werden, um den Messort von dem Ort, an dem der Benutzer das Messgerät bedient, zu trennen. Eigenschaften und Vorteile. 60 MHz mit 5 GS/s Abtastrate 4 isolierte Kanäle mit Kat. IV, 600 V, Kat. III, 1000 V: 10 Bit ADC 50.000 Signalformen pro Sekunde Kapazitiver Touch- und Tastenfeldbetrieb Integrierte Modi: Oszilloskop mit Laborfunktionen, Logikanalysator, Protokollanalysator, Datenlogger IP51-Gehäuse gemäß militärischer Umgebungsschutzanforderungen Wireless-LAN und Ethernet für Web-basierte Fernsteuerung und schnellen Datenzugriff Batterie läuft mehr als 4 Stunden lang mit einer Ladung. Anwendungsbereiche. Sicheres Debugging von integrierten Netzteilen Schnelles Debugging mittels spezialisierter Trigger Drahtlose Steuerung kann für erhöhte Sicherheit für den Bediener verwendet werden Schnelle und effiziente Fehlersuche. Bandbreiten-Upgrades. Damit sich die Investition in Ihr Oszilloskop auch bei Änderung Ihrer Anforderungen weiterhin lohnt, sind vier Bandbreiten-Upgrades verfügbar: 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz und 500 MHz (Bestell-Nr. ; 125-9469 125-9469 , ; 125-9470 125-9470 , ; 125-9471 125-9471 bzw. ; 125-9472 125-9472 ).
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
4MHz
Oszilloskop-Form:
Digitaler Speicher
Zufalls-Abtastrate:
5 Gsps
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Anzeigentyp:
TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min.:
2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
100V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
7Zoll
Gewicht:
2.4kg
Batterie-Einsatzdauer:
4 Std.mm
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 60mhz, 1259463, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTH1004, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.732,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.984,86*
€ 4.741,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.957,41*
€ 4.709,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.882,45*
€ 4.620,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.732,26*
€ 4.441,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
1309.6175.00
ab € 274,41*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-Z4
ab € 221,22*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RT-ZA14
ab € 186,51*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RT-ZI10
ab € 364,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.