| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1259465 Herst.-Nr.: RTH-B221 EAN/GTIN: 4250138104897 |
| |
|
| | |
| Geeignet für den Einsatz mit = Serie RTH1002
500 MHz, 10:1, Spannungsmessspitze 600 V Kat. IV (1 pro Kanal), Messleitung 600 V Kat. IV (1 pro Messgeräteeingang), Benutzerhandbuch, Li-Ion-Akkupack, Netzteil mit Steckern für EU, CH, UK, US, CAN, China, Australien. Tragbares digitales Oszilloskop RTH1002 Scope Rider, 60 MHz, 2 Kanäle, DMM, Rohde ; Schwarz. Das Rohde ; Schwarz Scope Rider RTH1002 bietet die Leistungsfähigkeit und Funktionen eines Laboroszilloskops mit dem Formfaktor und der Robustheit eines batteriebetrieben tragbaren Geräts. Digitale Steuerungssignale können mit der 8-bit-Logikschnittstelle analysiert werden, die von den analogen Eingangskanälen isoliert ist. Der Protokoll-Trigger und die Dekodierungsfähigkeit ist für tragbare Oszilloskope unerreicht und bietet eine direkte Anzeige der dekodierten Meldungen. Wenn zusätzliche Sicherheit erforderlich ist, kann das RTH1002 über den Webbrowser per WLAN ferngesteuert werden, um den Messort von dem Ort, an dem der Benutzer das Messgerät bedient, zu trennen. Eigenschaften und Vorteile. 60 MHz mit 5 GS/s Abtastrate 2 isolierte Kanäle mit Kat. IV, 600 V, Kat. III, 1000 V: 10 Bit ADC 50000 Signalformen pro Sekunde Kapazitiver Touch- und Tastenfeldbetrieb 5 Integrierte Modi: Oszilloskop mit Laborfunktionen; Logikanalysator; Protokollanalysator, Datenlogger, digitales Multimeter (integriert) IP51-Gehäuse gemäß militärischer Umgebungsschutzanforderungen Wireless-LAN und Ethernet für Web-basierte Fernsteuerung und schnellen Datenzugriff Batterie läuft mehr als 4 Stunden lang mit einer Ladung. Anwendungsbereiche. Sicheres Debugging von integrierten Netzteilen Schnelles Debugging mittels spezialisierter Trigger Drahtlose Steuerung kann für erhöhte Sicherheit für den Bediener verwendet werden Schnelle und effiziente Fehlersuche. Bandbreiten-Upgrades. Damit sich die Investition in Ihr Oszilloskop auch bei Änderung Ihrer Anforderungen weiterhin lohnt, sind vier Bandbreiten-Upgrades verfügbar: 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz und 500 MHz (Bestell-Nr. ; 125-9465 125-9465 , ; 125-9466 125-9466 , ; 125-9467 125-9467 bzw. ; 125-9468 125-9468 ). Weitere Informationen: | | Geeignet für den Einsatz mit: | Serie RTH1002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1259465, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Software, Rohde & Schwarz, RTHB221, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Software |
| | |
| |