Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram 20 mA 50 Ω Shunt für Das220, DAS240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259522
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     902406500
EAN/GTIN:
     3701416001212
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Zubehör Typ = 20 mA 50 Ω Shunt
Geeignet für den Einsatz mit = Das220, DAS240

50 Ohm Shunt für DAS240 und DAS240BAT. 50 Ohm Shunt für die tragbaren Mehrkanal-Recorder Sefram DAS240 und DAS240BAT. Dieser Shunt wird in das 20-Kanal-Modul gesteckt ( ; 125-9518 125-9518 ). Er hat eine Genauigkeit von 0,01 %
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
20 mA 50 Ω Shunt
Geeignet für den Einsatz mit:
Das220, DAS240
Weitere Suchbegriffe: 1259522, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Datenlogger-Zubehör, Sefram, 902406500, Data Acquisition & Logging, Data Logger Accessories, Test & Measurement
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 56,30*
€ 72,92*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,47*
€ 72,99*
Frei Haus
ab € 56,97*
€ 73,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,05*
€ 80,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sefram
DAS240BAT
ab € 3.004,19*
Sonstiges
Sefram
DAS240
ab € 2.772,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.