| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-126017 Herst.-Nr.: DLT/1000 EAN/GTIN: 5059045446231 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = DLT Nennstrom max. = 10A Betriebsspannung max. = 100 V dc Montageart = Frontplattenmontage Betriebsfrequenz = 1000MHz Anschlussart = Axial Länge = 24.3mm Betriebstemperatur max. = +85°C Betriebstemperatur min. = -40°C
Serie DLT. Scheibenförmige monolithische Keramikkondensatoren; in einem robusten Messinggehäuse vergossen 2 BA Gewindebolzen Für eine Chassismontage mit Erdung Der Kondensator ist im Gehäuse zwischen der Leitung und dem Gehäuse angeschlossen Farbcodierung auf der Seite ohne Gewinde Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | DLT | Nennstrom max.: | 10A | Betriebsspannung max.: | 100 V dc | Montageart: | Frontplattenmontage | Betriebsfrequenz: | 1000MHz | Anschlussart: | Axial | Länge: | 24.3mm | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: axial kondensator 100v, axial kondensator, 126017, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Signalfilter, Oxley, DLT1000, Passive Components, EMI Filters & Protection, Signal Filters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |