Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Standard .093" Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Schwarz 18AWG, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1260308
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     79758-2036
EAN/GTIN:
     5059045391074
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Litze
Crimp-Anschlussklemme 1 = Standard .093 Zoll
Crimp-Anschlussklemme 2 = Standard .093 Zoll
Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse
Crimp-Klemme 2 Gender = Buchse
Drahtgröße = 18AWG
Kabellänge = 300mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Mantelfarbe = Schwarz
Seriennummer = 79758
Drahttyp = UL1061

Molex-Kabel vorgecrimpt. Eine Serie von vorgecrimpten Kabeln für den Einsatz mit verschiedenen Steckverbindersystemen und ideal für den Einsatz beim Versuchsaufbau und für Vorproduktionsanforderungen. Diese Kabel sind an beiden Enden gecrimpt und daher für Kabel-Kabel-Anwendungen geeignet. Die Kabel können für den Einsatz in Kabel-Platine-Anwendungen auch halbiert werden. Die Kabel verfügen über UL-Zulassung und bestehen aus hochwertigen, zugelassenen Materialien, sie sind auch vollständig geprüft, um die Zeit bis zur Markteinführung zu verringern. Diese vorgecrimpten Kabel sind wahlweise mit Buchse-Buchse- oder Stecker-Stecker-Konfigurationen mit Kabellängen von 150 mm und 300 mm erhältlich
Weitere Informationen:
Crimp-Anschlussklemme 1:
Standard .093 Zoll
Crimp-Anschlussklemme 2:
Standard .093 Zoll
Crimp-Klemme 1 Gender:
Buchse
Crimp-Klemme 2 Gender:
Buchse
Drahtgröße:
18AWG
Kabellänge:
300mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Mantelfarbe:
Schwarz
Seriennummer:
79758
Drahttyp:
UL1061
Weitere Suchbegriffe: Litzen, crimpstecker, 1260308, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 797582036, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire, Cables & Wires
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 0,81*
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 1,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.