Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik LAN-Ethernet-Transformator SMD 1 Ports -1dB, L. 18.29mm B. 14.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1260980
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7490220122
EAN/GTIN:
     5059042046243
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Anzahl der Ausgabe-Ports = 1
Einfügedämpfung = -1dB
Montagetyp = Oberflächenmontage
Länge = 18.29mm
Breite = 14.7mm
Sekundärnennstrom = 900mA

LAN-Transformatoren Würth 10/100/1000, 1 Anschluss. WE-LAN-Transformatoren von Würth Elektronik sind für Ethernet- und PoE-Anwendungen ausgelegt. Andere geeignete Anwendungen umfassen 1-Gbit-Ethernet, Hubs, Router und Switche. WE-LAN-Transformatoren sind mit den meisten ICs für Ethernet-Anwendungen wie AMD, Globespan, Intel und Realtek konform. Diese Trafos für SMD-Montage erfüllen die Normen IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und die kommende IEE 802.3bt. Merkmale. Erfüllt die Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3af und IEEE 802.3at Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Ethernet Power Over Ethernet 1 Gigabit Ethernet Konform mit den meisten ICs für Ethernet-Anwendungen wie Intel, AMD, Globespan und RealTek Hub, Router, Switches
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgabe-Ports:
1
Einfügedämpfung:
-1dB
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Länge:
18.29mm
Breite:
14.7mm
Sekundärnennstrom:
900mA
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik trafo, netztrafo, 1260980, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, LAN Ethernet Transformatoren, Wurth Elektronik, 7490220122, Power Supplies & Transformers, Transformers, LAN Ethernet Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,10*
€ 8,65*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,78*
€ 10,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.