Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, 24V dc / 6.25A 225W 85 → 264V ac U-Schelle, Medizin-Zulassung, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1262035
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     UCP225PS24
EAN/GTIN:
     5059039955282
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 6.25A
Nennleistung = 225W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = U-Schelle
Länge = 127mm
Breite = 79.3mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 29.9mm
Temperatur min. = -40°C

Zulassungen im Bereich Informationstechnologie: IEC60950-1:2005 + A1: 2013, UL60950-1 (2011), CSA 22.2 Nr. 60950-1-11 Ausg. 2, EN60950-1:2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2012, LVD. Medizintechnische Zulassungen: IEC 60601-1 Ausg. 3 einschließlich Risikomanagement, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005, CSA C22.2 Nr. 6061-1: 08, EN60601-1:2006. AC/DC-Netzteile der Serie VCS von XP Power. Die Serie UCP minimiert die Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb und maximiert den Wirkungsgrad. Alle diese Elemente tragen dazu bei, dass die neuesten geltenden Umweltschutzgesetze erfüllt werden. Netzteile der Serie UCP eignen sich sehr gut für IT-Anwendungen und medizintechnische Anwendungen. Die Netzteile enthalten zwei Sicherungen und geringe Leckströme, die für medizintechnische Anwendungen mit einer Sicherheitszulassung für den Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von 70 °C erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile. • Hohe Leistungsdichte • 1,18-Zoll-U-Kanal Profilkonstruktion in flacher Bauweise • 150-W-Konvektion: 222 W Nennleistung bei Zwangslüftung • Optional 5 V-Standby • Ein/Aus mit Fernsteuerung • 12-V-Lüfterausgang • Medizintechnische und ITE-Zulassungen • Hohe Wirkungsgrade Unter 0,5 W Eingangsleistung im lastfreien Betrieb
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
6.25A
Nennleistung:
225W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
U-Schelle
Länge:
127mm
Breite:
79.3mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
29.9mm
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil xp power 24v, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v, 1262035, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, UCP225PS24, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 114,43*
€ 156,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,66*
€ 157,44*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,66*
€ 171,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
UCP225 TOP FAN KIT
ab € 22,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.