Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 12V dc / 1.5A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 12V dc / 1.5A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1262118
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1262118
EAN/GTIN:
     5056279021906
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Globaler Stecker
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1.5A
Temperatur max. = +45°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Kabellänge = 1.8m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = >50000h
Tiefe = 88mm

EU CoC V5 Stufe 2/Energy Star DOE VI. RS Pro – Plug-in-Netzteil mit 5 W. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe hochwertiger Universal-Stecknetzteile. Diese Universalnetzteile sind eine fantastische steckbare Stromversorgungslösung, da sie für den Einsatz in mehreren Ländern entwickelt wurden. Als Teil unserer RS Pro Netzteiliges sind Sie für eine zuverlässige und robuste Stromversorgungslösung gesorgt. Diese AC/DC-Einheit ist mit Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz ausgestattet. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>USB Typ A, Micro USB Typ B, Mini USB Typ B, 2,1 x 5,5 x 10 mm Mittenpositive und 2,1 x 5,5 x 11 mm Mittenpositive Ausgangssteckverbinder, die als Teil dieser Serie von Universalnetzteilen angeboten werden. ;/li> ;li>Lieferung mit 4 austauschbaren Netzsteckern für GB, Europa, USA, Japan und Australien ;/li> ;li>Energiestufe von DOE VI ;/li> ;li>Verschiedene Kabellängen in dieser Serie ;/li> ;li>Niedrige Standby-Leistungsaufnahme ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Dieser Universaladapter bietet eine Reihe von Anwendungsbereichen wie: ;ul> ;li>Single-Board-Computer ;/li> ;li>Drahtlose Kommunikation ;/li> ;li>Peripheriegeräte ;/li> ;li>Netzwerk ;/li> ;li>Tragbare Geräte ;/li> ;li>Tablets/Smartphones ;/li> ;li>Telekommunikationsgeräte ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Globaler Stecker
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1.5A
Temperatur max.:
+45°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Kabellänge:
1.8m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
>50000h
Tiefe:
88mm
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, netzadapter, 1262118, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T6392ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.