Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 63W, 90 → 264V, 12V dc / 5.25A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 63W, 90 → 264V, 12V dc / 5.25A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1262125
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1262125
EAN/GTIN:
     5056279021975
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V
Ausgangsstrom = 5.25A
Temperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 63W
Kabellänge = 1800mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 100000h
Energieeffizienzklasse = V%

Getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfachausgang, RS 60 W. Dieses 60-W-Tischnetzgerät mit Einfachausgang von RS Pro gemäß ErP Stufe V hat eine Nennleistung bei Nulllast von 0,5 W und eine LED-Anzeige. Diese Palette der getakteten Tischnetzteile mit Einfachausgang enthält Versionen, die für die Verwendung als Laptop-, Netbook- oder Notebooknetzteil geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile:. Externe Schaltnetzteile Maximal 0,5 W ohne Last im Standby-Betrieb Hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit Voll geregelter Ausgang Überspannungs-, Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz LED-Betriebsanzeige 3-polige Eingangsbuchse nach IEC320, C14 Länge des Ausgangskabels ca. 1,0 m, ausgestattet mit einem 2,1 x 5,5 x 11 mm Ausgangssteckverbinder, Mittenkontakt positiv Harmonisiert gemäß EN 61000-3-2 EMV gemäß EN 55022 Klasse B. Wie wird es verbunden?. Das Tischnetzteil verwendet einen Standard-Stecker für Laptops/Netbooks/Notebooks in 2,1 x 5 x 5 x 11 mm Das Tischnetzteil ist mit einer 3-poligen Eingangsbuchse nach IEC320, C14 (nicht im Lieferumfang enthalten) kompatibel. Welche Geräte kann ich versorgen?. Laptops Notebooks Netbooks Jedes Gerät mit einem 2,1-mm-DC-Klinkensteckverbinder. Sicherheitsstandards und EMV. Zugelassen nach UL60950, UL6500, TÜV: EN60950, EN60065. Zulassungen. UL- ; TÜV-Zulassung
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V
Ausgangsstrom:
5.25A
Temperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
63W
Kabellänge:
1800mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
100000h
Energieeffizienzklasse:
V%
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, rs pro notebook netzteil, netzteil notebook, 1262125, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T6383ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.