| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1262293 Herst.-Nr.: Skipper01-YRW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 9m Farbe = Rot, Weiß Farbe des Bands = Rot, Weiß Material des Bands = Polyester Handelsname = Skipper 01
Einziehbare Bandeinheit, Skipper. Diese Skipper-Einheiten bieten eine vielseitige und sehr gut sichtbare Lösung zum Absperren beliebiger Bereiche nach Bedarf. Skipper-Einheiten lassen sich einfach mit einem Klicken an der Oberseite von Skipper-Leitkegeln anbringen oder können in Verbindung mit dem Pfosten- und Sockel-System von Skipper verwendet werden. Diese Skipper-Einheit beherbergt 9 Meter einziehbares Absperrband, das immer wieder verwendet werden kann; im Gegensatz zu Einweg-Absperrband spart es langfristig Zeit, Geld und Platz. MERKMALE und VORTEILE:. . Robust und haltbar – Geeignet für Anwendungen im Freien sowie auch in Innenräumen Leicht, kompakt und einfach zu verstauen Verfügt über eine integrierte Verriegelungstaste, um ein unerwünschtes Abspulen zu verhindern Das Bandende kann durch Umwickeln einer Säule oder eines Pfosten und an sich selbst befestigt werden. Weitere Informationen: | | Barrierentyp: | Versenkbarer Absperrposten | Länge des Bands: | 9m | Farbe: | Rot, Weiß | Farbe des Bands: | Rot, Weiß | Material des Bands: | Polyester | Handelsname: | Skipper 01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, skipper absperrpfosten rot, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten kunststoff, 1262293, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, Skipper, Skipper01YRW, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 72,19* | € 92,84* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 72,19* | € 92,84* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,88* | € 114,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|