Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 47mm, Breite 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1262374
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6204 NR
EAN/GTIN:
     5059041072458
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 47mm
Axiallager-Breite = 14mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 6.55kN
Dynamische Traglast = 13.5kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Axiallager-Material = Stahl

Hitzebeständiges Kugellager mit tiefen Rillen von SKF. SKF-Kugellager wurden entwickelt, um eine höhere Zuverlässigkeit, geringere Komplexität und geringere Umweltbelastung bei hohen Betriebstemperaturen zu gewährleisten. Leistungsmerkmale: Ausgezeichnete Leistung bei Anwendungen unter heißen Bedingungen, in trockenen Umgebungen und mit geringer Drehzahl Temperaturbereich –30 °C bis 150 °C Geeignet für hohe und sehr hohe Geschwindigkeiten Stahl/Keramik-Kugelmaterial Einfacher Laufrillentyp Geringe Reibung Erhältlich in vielen Ausführungen, Varianten und Größen Warum Rillenkugellager? Für ihre Vielseitigkeit – die Führung von radialen und axialen Lasten – sind sie in vielen Branchen weit verbreitet Kosteneffizient – aufgrund des geringen Reibungsmoments bleibt die Temperatur niedrig, wodurch die Energiekosten für den Betrieb in Anlagen wie dem Förderband reduziert werden Niedriger Wartungsaufwand – keine zusätzliche Schmierung nach dem Einbau Anwendungen: Landwirtschaftliche Industrie Nahrungsmittelverarbeitung Werkzeugmaschinen Materialhandhabung Medizinischer/Pharmazeutischer Sektor Druck Windenergie Was ist der Innenringdurchmesser? Eine Serie zwischen 6 mm und 40 mm Was ist internes/externes Design? 2RS1 – Kontaktdichtung NBR beidseitig 2RSH – Kontaktdichtung NBR beidseitig Z, 2Z – Abschirmung an einer oder beiden Seiten 2RSL – reibungsarme RSL-Kontaktdichtung auf beiden Seiten des Lagers 2RZ – reibungsarme kontaktlose RZ-Dichtung auf beiden Seiten des Lagers 2ZNR – Abschirmung auf beiden Seiten, Sicherungsringnut im Außenring, mit Sicherungsring NR – Sicherungsringnut im Außenring, mit geeignetem Sicherungsring E – Verstärktes Kugelset Käfig-Design TN9 – Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, Wälzkörper zentriert Edelstahl Schmierung GJN – Fett mit einem Polyharnstoffverdicker der Konsistenz 2 zur NLGI-Skala für einen Temperaturbereich von –30 °C bis +150 °C (normaler Füllgrad) VT162 – Geschmiert mit Fett Klueber Isoflex Topas NB52 WT – Schmierfett mit einem Polyharnstoff-Verdickungsmittel der Konsistenz 2 bis 3 gemäß NLGI-Skala für einen Temperaturbereich von –40 °C bis +160 °C LHT – Schmierfett mit einem Lithium-Verdickungsmittel der Konsistenz 2 bis 3 gemäß NLGI-Skala für einen Temperaturbereich von –50 °C bis +140 °C HT – Schmierfett mit einem Polyharnstoff-Verdickungsmittel der Konsistenz 2 bis 3 gemäß NLGI-Skala für einen Temperaturbereich von –40 °C bis +150 °C (normaler Füllungsgrad) Genauigkeit/ Spielraum C2 – Radiale Lagerluft kleiner als normal C3 – Lagerluft größer als normal C4 – Internes radiales Spiel größer als C3 C5 – Internes radiales Spiel größer als C4
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
47mm
Axiallager-Breite:
14mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
6.55kN
Dynamische Traglast:
13.5kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Axiallager-Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 1262374, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6204NR, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.