Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 47mm, Breite 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1262375
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6204 TN9/C3
EAN/GTIN:
     5059041072465
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Sicherungsscheibe für Wellen
rillenkugellager einreihig skf
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 47mm
Axiallager-Breite = 14mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 6.55kN
Dynamische Traglast = 13.5kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Axiallager-Material = Stahl

Hitzebeständiges Kugellager mit tiefen Rillen von SKF. SKF-Kugellager wurden entwickelt, um eine höhere Zuverlässigkeit, geringere Komplexität und geringere Umweltbelastung bei hohen Betriebstemperaturen zu gewährleisten. Leistungsmerkmale: Ausgezeichnete Leistung bei Anwendungen unter heißen Bedingungen, in trockenen Umgebungen und mit geringer Drehzahl Temperaturbereich –30 °C bis 150 °C Geeignet für hohe und sehr hohe Geschwindigkeiten Stahl/Keramik-Kugelmaterial Einfacher Laufrillentyp Geringe Reibung Erhältlich in vielen Ausführungen, Varianten und Größen Warum Rillenkugellager? Für ihre Vielseitigkeit – die Führung von radialen und axialen Lasten – sind sie in vielen Branchen weit verbreitet Kosteneffizient – aufgrund des geringen Reibungsmoments bleibt die Temperatur niedrig, wodurch die Energiekosten für den Betrieb in Anlagen wie dem Förderband reduziert werden Niedriger Wartungsaufwand – keine zusätzliche Schmierung nach dem Einbau Anwendungen: Landwirtschaftliche Industrie Nahrungsmittelverarbeitung Werkzeugmaschinen Materialhandhabung Medizinischer/Pharmazeutischer Sektor Druck Windenergie Was ist der Innenringdurchmesser? Eine Serie zwischen 6 mm und 40 mm Was ist internes/externes Design? 2RS1 – Kontaktdichtung NBR beidseitig 2RSH – Kontaktdichtung NBR beidseitig Z, 2Z – Abschirmung an einer oder beiden Seiten 2RSL – reibungsarme RSL-Kontaktdichtung auf beiden Seiten des Lagers 2RZ – reibungsarme kontaktlose RZ-Dichtung auf beiden Seiten des Lagers 2ZNR – Abschirmung auf beiden Seiten, Sicherungsringnut im Außenring, mit Sicherungsring NR – Sicherungsringnut im Außenring, mit geeignetem Sicherungsring E – Verstärktes Kugelset Käfig-Design TN9 – Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, Wälzkörper zentriert Edelstahl Schmierung GJN – Fett mit einem Polyharnstoffverdicker der Konsistenz 2 zur NLGI-Skala für einen Temperaturbereich von –30 °C bis +150 °C (normaler Füllgrad) VT162 – Geschmiert mit Fett Klueber Isoflex Topas NB52 WT – Schmierfett mit einem Polyharnstoff-Verdickungsmittel der Konsistenz 2 bis 3 gemäß NLGI-Skala für einen Temperaturbereich von –40 °C bis +160 °C LHT – Schmierfett mit einem Lithium-Verdickungsmittel der Konsistenz 2 bis 3 gemäß NLGI-Skala für einen Temperaturbereich von –50 °C bis +140 °C HT – Schmierfett mit einem Polyharnstoff-Verdickungsmittel der Konsistenz 2 bis 3 gemäß NLGI-Skala für einen Temperaturbereich von –40 °C bis +150 °C (normaler Füllungsgrad) Genauigkeit/ Spielraum C2 – Radiale Lagerluft kleiner als normal C3 – Lagerluft größer als normal C4 – Internes radiales Spiel größer als C3 C5 – Internes radiales Spiel größer als C4
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
47mm
Axiallager-Breite:
14mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
6.55kN
Dynamische Traglast:
13.5kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Axiallager-Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 1262375, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6204TN9C3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 5,84*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,47*
€ 6,57*
1
€ 3,19*
ab € 5,17*
€ 7,60*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 8,75*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,55*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10104697
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.