Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PEN Druckluftrohr PE Blau, Innen-Ø 7mm / Außen 10mm x 50m bis 10 bar


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo PEN Druckluftrohr PE Blau, Innen-Ø 7mm / Außen 10mm x 50m bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1263105
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PEN-10X1,5-BL
EAN/GTIN:
     4052568052447
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 10mm
Schlauchinnendurchmesser = 7mm
Farbe = Blau
Material = PE
Länge = 50m
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = PEN
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Rohre = 1

Der Stift-10X1,5-BL von Festo ist ein Standard-Außendurchmesser-Schlauch für QS-Steckverbinder (Schnellstern), CN- und CK-Armaturen. Eigenschaften und Vorteile Hochwertige pneumatische Befestigung Beständig gegen die meisten Reinigungsmittel und Schmiermittel Schlaucheigenschaften - Geeignet für Energieketten in Anwendungen mit hohen Zyklusraten Betriebsmedium - Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [7:-:-] Schlauchprüfbedingungen - Geeignet für Energieketten; mehr als 5 Millionen Zyklen bis FN 942021 Produktgewicht nach Länge - 0,03766 kg/m Pneumatischer Anschluss - für Push-In-Steckverbinder mit Außendurchmesser von 10 mm Shore-Härte - D 52 +/-3 Materialien - entspricht RoHS, frei von Kupfer und PTFE (Polytetrafluorethylen)
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
10mm
Schlauchinnendurchmesser:
7mm
Farbe:
Blau
Material:
PE
Länge:
50m
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
PEN
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 1263105, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, Festo, PEN10X1,5BL, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7373
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,20*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 27,46*
€ 37,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 28,88*
€ 37,71*
Lager 108
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 41,71*
€ 55,26*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 50,26*
€ 64,57*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,26*
€ 65,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,35*
€ 56,35
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 45,05*
€ 53,61
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 43,77*
€ 52,09
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 42,69*
€ 50,80
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 41,71*
€ 49,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,8342* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4835096
ab € 69,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.