Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM OSLON SSL 150 SMD LED Blau 2,85 V, 80 °C 3030 (1212) 690mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM OSLON SSL 150 SMD LED Blau 2,85 V, 80 °C 3030 (1212) 690mW
Artikel-Nr.:
     108EL-1263167
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GD CS8PM1.14-UOVJ-W4-1-350-R18
EAN/GTIN:
     5059041050531
Suchbegriffe:
SMD-LED
Leuchtmittel W4,3
Sockel W4,3
sockel w4 3
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 3030 (1212)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,85 V
Strahlstrom = 690mW
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 80 °C
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 451 nm
Serie = OSLON SSL 150mm

OSRAM-LEDs der Serie OSLON SSL 80 - einfarbig. Die Hochleistungs-LEDs der Serie OSLON SSL 80 von OSRAM Opto Semiconductors bieten ausgezeichnete optische Eigenschaften und Wärmeleistung in Verbindung mit einem breiten Abstrahlungsmuster (80°), das für die Verwendung mit Linsen und Reflektoren optimiert ist. Sie können auch für die direkte Beleuchtung ohne sekundäre Optik verwendet werden. Die SMD-LEDs der Serie OSLON SSL 80 bieten eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Ideale Anwendungen für die Serie OSLON SSL 80 sind Punktleuchten oder Nachrüstungen und Beleuchtungen im Haushalt, Akzentbeleuchtung, Dekorations- und Unterhaltungsbeleuchtung sowie Markierungsleuchten (z. B. Treppen oder Ausgänge). Merkmale der OSLON SSL 80-LEDs: Auswahl von Farben 1 W Hochleistungs-LED Kompaktes und symmetrisches 3 x 3 mm Gehäuse ermöglicht eine dichte Packung für Arrays mit hohem Lichtstrom Die OSLON SSL 80 kann mit bis zu 1000 mA betrieben werden Ein niedriger Wärmewiderstand von 7 K/W sorgt für kühlen Betrieb Teil ; 866-1221 866-1221 wurde für Gartenbauanwendungen entwickelt
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
3030 (1212)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,85 V
Strahlstrom:
690mW
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
80 °C
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
451 nm
Serie:
OSLON SSL 150mm
Weitere Suchbegriffe: 1263167, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GDCS8PM114UOVJW41350R18, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
780
5
€ 14,99*
ab € 0,636*
€ 1,84*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 2,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.