| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1263184 Herst.-Nr.: NCP1399ACDR2G EAN/GTIN: 5059042049428 |
| |
|
| | |
| Controller-Typ = Resonanzmodus-Controller Anzahl der Ausgänge = 1 Aktueller Umwandlungstyp = Wechselstrom-Gleichstrom Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 16 Abmessungen = 10 x 3.9 x 1.5mm Eingangsspannung max. = 60 V Betriebstemperatur max. = +150 °C Ausgangsstrom max. = 7mA Betriebstemperatur min. = –55 °CmA
AC/DC-Offline-Controller, Serie NCP/NCV, ON-Semiconductor. Netzteil-Sekundärseite, synchrone Gleichrichtungs-Controller. Sperrwandler und Durchlass-PWM-Controller mit fester Frequenz. Weitere Informationen: | | Controller-Typ: | Resonanzmodus-Controller | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Aktueller Umwandlungstyp: | Wechselstrom-Gleichstrom | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 16 | Abmessungen: | 10 x 3.9 x 1.5mm | Eingangsspannung max.: | 60 V | Betriebstemperatur max.: | +150 °C | Ausgangsstrom max.: | 7mA | Betriebstemperatur min.: | –55 °CmA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1263184, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, onsemi, NCP1399ACDR2G, Power Management ICs, Voltage Controllers, Semiconductors |
| | |
| |